Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Prozessregler 48x96mm 230V - Herst.Art-Nr.: 70.00442005


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-510-9130
Hersteller:  Jumo
Herst.-Nr.:  70.00442005
EAN:  k.A.
Regler, Temperatur, Temperaturregler, Kompaktregler, 96x48mm, Querformat, Relais, dTRON300 // dTRON 300 - Kompaktregler / eTRON M - Elektronischer Microstat / Kompakter, elektronischer Microstat zur einfachen Temperaturregelung (für Heizen oder Kühlen) / Dreistelliges hintergundbeleuchtetes LC-Display / 13mm Ziffernhöhe und Sonderzeichen für °C, °F,h,min,s, aktive Abtauung bzw. Heizphase / Einfache Bedienung über vier Tasten / Eingang je nach Typ: / - Widerstandsthermometer / - Thermoelemente / - Strom / Ausgang 1 Wechsler oder 2 Schließer / Einstellbare Schalthysterese / Integrierter Abtaufunktion / Grenzwertüberwachung / Betriebsstundenzähler / Codegeschützte Parameterebene / Einfache Montage, Schalttafeleinbau / Elektr. Anschluss über Schraubklemmen / Fühler Pt100, Schutzrohr 6 x 50mm, Anschlussleitung 2,5m, Silikon, -50°C bis +180°C / Setup-Programm (für Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP) inkl. PC-Interface
... > Temperaturregler > JUMO Regler > dTRON 300 - Kompaktregler
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, JUMO Regler, dTRON 300 - Kompaktregler, 5109130, Regler, Prozess-Regler, Regler (Signalverarbeitung), Universalregler, Durchflußregler
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 363,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,00*
€ 431,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Crydom
D2425
€ 26,50*
€ 31,54
Zubehör
Reckmann
R14-1B2-4/50T2000
€ 21,50*
€ 25,59
Zubehör
Moeller
DILEM-10(24V50HZ)
€ 17,30*
€ 20,59
Zubehör
RS Components
2194359
€ 37,70*
€ 44,86
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG