Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SPC Verbindungskabel 2m - Herst.Art-Nr.: XW2Z-200T


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Artikel-Nr.:  108EL-510-1962
Hersteller:  Omron
Herst.-Nr.:  XW2Z-200T
EAN:  k.A.
Kabel, Verbindung, NS5/8-CJ1/CQM1H/CPM1-CIF01/CPM2C-CN111, 9Pin, RS232 // Typ=Verbindungskabel // NS5- und NS8-Verbindungskabel / NS5- und NS8- Software / Erfordert Windows 95, 98, NT4.0 (SP3), Me, 2000 oder XP mit folgenden Systemvoraussetzungen: IBM PC/AT oder kompatibel, 400 MHz Prozessor, 64 MB RAM, 200 MB verfügbarer Festplattenspeicher, CD ROM Laufwerk, mindestens VGA Monitor (800 x 600 Pixel) und Maus. Projektdaten können in einer RTF Daten ausgegeben werden, um die Projektdokumentation zu unterstützen. Enthält alle Handbücher der NS-Serie und ein Lernprogramm im PDF Format. Mit Simulation einer Anwendung über ?Test Tool?. Ein geeignetes Programmierkabel (XW2 Z200SCV), finden Sie unter Best.-Nr. / 216-4667 /
... > Zubehör für Bediengeräte > Omron > NS5- und NS8-Verbindungskabel
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Bediengeräte, NS5- und NS8-Verbindungskabel, 5101962, Kabel, Verbindung, NS5/8-CJ1/CQM1H/CPM1-CIF01/CPM2C-CN111, 9Pin, Elektroinstallationsanlage -gerät (Teile nicht k
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 57,20*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG