Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bedienteil Touchscreen Mono - Herst.Art-Nr.: NT3S-ST121B-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-510-1877
Hersteller:  Omron
Herst.-Nr.:  NT3S-ST121B-E
EAN:  k.A.
Bedienteil, Touchscreen, Monochrom, 4.1Zoll, Hintergrundbeleuchtung, 2xRS485/422/232 // Serie=NT3S, Typ=Touchscreen, Anzeigetyp=STN, Monochrom, Abmessungen der Anzeige=98 x 35mm, Auflösung der Anzeige=192 x 64 , Pixel, Versorgungsspannung=24 , V , DC, Funktionstasten=Ja, Schnittstellentyp=RS232/CMOS/485/422 auf beiden Anschlüssen mit RTC // NT3S-Panel mit Touchscreen / NT20S Touchscreen-Tafel
... > Mensch-Maschine-Schnittstelle > Omron > NT3S-Panel mit Touchscreen
Weitere Suchbegriffe: Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, Mensch-Maschine-Schnittstelle, NT3S-Panel mit Touchscreen, 5101877, Bedienteil, Monochrom, 4.1Zoll, Panel PC (Anzeige- und Bedienkomponente) (auslaufe
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 420,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,00*
€ 499,80
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG