Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pneumatikzylinder 40mm Hub - Herst.Art-Nr.: RM/92032/M/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-509-8125
Hersteller:  Norgren
Herst.-Nr.:  RM/92032/M/50
EAN:  k.A.
Pneumatik, Zylinder, Kurzhub, Serie RM/9200/M, doppelwirkend, 32mm Bohrung, 50mm Hub, Anschluss G1/8 // Bohrung=32mm, Hub=50mm, Betrieb=Double Acting, Druckbereich=1 - 10bar, Messbereich=-5 - +80°C, Medien-=Lubricated Filtered Air, Non Lubricated Filtered Air, Dry Air // RM/90000 - - 12 bis 50mm / Sensors / Available as reed or solid state / Function N/O / IP66 rated / Supplied with 2m of cable
... > Kompaktzylinder > RM/9000 12 - 100 mm Ø > RM/90000 - - 12 bis 50mm
Weitere Suchbegriffe: RM/9000 12 - 100 mm Ø, RM/90000 - - 12 bis 50mm, 5098125, Pneumatik, Zylinder, Kurzhub, Serie RM/9200/M, Normbasierter Zylinder (Pneumatik)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 94,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG