Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

50/5 Stromwandler - Herst.Art-Nr.: 16501


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-509-1590
Hersteller:  Merlin Gerin
Herst.-Nr.:  16501
EAN:  k.A.
Transformator, Strom, 0-5A Skalenendwert, 50/5 Verhältnis, 21mm Stromwandler, 20x5mm Hauptleitungstr. // Typ=Transformator // Stromwandler / Current Transformer / Used with measurement devices such as ammeters, kilo watt hour meters, load meters and control relays / Max voltage 720V / Internal diameter 21mm (16501, 16503, 16504, 16505, 16506) / Internal diameter 22mm (16510, 16511, 16512, 16513) / Internal diameter 33mm (16520) / IP20 protection rating
... > Zubehör für Leitungsschutzschalter > Merlin Gerin - Zubehör für Fehlerstrom-Schutzeinri > Stromwandler
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Leitungsschutzschalter, Merlin Gerin - Zubehör für Fehlerstrom-Schutzeinri, 5091590, Strom, 0-5A Skalenendwert, 50/5 Verhältnis, Leistungstransformator (nicht klassifiziert)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 22,90*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG