Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Temperaturregler IC901 - Herst.Art-Nr.: IC 901 230V 8A+PTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-509-0812
Hersteller:  Eliwell
Herst.-Nr.:  IC 901 230V 8A+PTC
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Eliwell Regler
Regler, Temperatur, Temperaturregler, Kühlung, Kühlstellenregler, 230V // Serie=IC 901, Versorgungsspannung=230 V AC // EWPC 901//902 - Temperaturregler / EWDR 902 - Temperaturregler für DIN-Schiene / Regler zur Montage auf DIN Schiene / Breite 70x85mm (4 DIN Module) / PTC Version wird mit Sensor ausgeliefert / Programmierung über die Frontseite / Datenerhalt durch nicht flüchtigen EEProm Speicher / 12,5 mm hohes LED-Display
... > Temperaturregler > Eliwell Regler > EWPC 901//902 - Temperaturregler
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, EWPC 901//902 - Temperaturregler, 5090812, Regler (Signalverarbeitung), Universalregler, Durchflußregler, Luftfilterreduzierstation, Zweipunktregler, Kompaktregler
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 89,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG