Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nexperia SMD Zenerdiode 16V / 500 mW, MiniMELF 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-508-668
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZV55-C16,115
EAN/GTIN:
     5059043579320
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = MiniMELF
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 40Ω
Rest-Sperrstrom max. = 50nA
Länge = 3.7mm
Abmessungen = 3.7 x 1.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur min. = -65 °C

Zenerdioden, 500 mW, Serie BZV55, Nexperia. SMD-Zenerdioden von NXP mit 500 mW, mit einer großen Bandbreite an Durchschlagsspannungen.
Weitere Suchbegriffe: 508668, Halbleiter, Diskrete Bauteile, Zener Dioden, Nexperia, BZV55C16,115
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
€ 6,95*
ab € 0,0241*
€ 0,0675*
1
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0675*
€ 0,0803
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0534*
€ 0,0635
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,0456
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,0287
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,79*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.