Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akkupack NiCd 3xMono 3,6V - Herst.Art-Nr.: 3KR-DHL SIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-508-2760
Hersteller:  Sanyo
Herst.-Nr.:  3KR-DHL SIDE
EAN:  k.A.
Akku, NiCd, Akku-Pack, 3xD, Mono, 3.6V, 4Ah // Größe=3xD SidexSide, Nennspannung=3.6V, Aufladbar=Ja, Anschlussklemmentyp=Mit Lötfahne, Ladestrom=400mA, Abmessungen LxBxH=36 x 103 x 63mm // Hochtemperatur, D-Zellenstangen und Packs / Hochtemperatur, D-Zellen und Packs / Hochtemperatur-D-Zellen in verschiedenen Konfigurationen / Alle Stapel haben Lötanschlüssse für den Einbau in Notstromleuchten oder Alarmschalttafeln / Zellen sollten mit konstantem Strom und einem diskontinuierlichen (zyklischen) Ladestrom von 400 mA oder mit kontinuierlichem Ladestrom (Erhaltungsladen) von 200 mA geladen werden
... > NiCd-Akkus > NiCd-Akkus für Notstromleuchten und Handlampen > Hochtemperatur, D-Zellenstangen und Packs
Weitere Suchbegriffe: Akkupack, Mono Akku, NiCd-Akkus, NiCd-Akkus für Notstromleuchten und Handlampen, Hochtemperatur D-Zellenstangen und Packs, 5082760, Akku, NiCd, Akku-Pack, 3xD, Akkumulator (Instandsetzung)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 20,35*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 11 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 26 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG