Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akkupack NiCd 2xMono 2,4V - Herst.Art-Nr.: 2KR-DHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-508-2710
Hersteller:  Sanyo
Herst.-Nr.:  2KR-DHL
EAN:  k.A.
Akku, NiCd, Akku-Pack, 2xD, Mono, 2.4V, 4Ah // Größe=2xD Stab, Kapazität=4000mAh, Nennspannung=2.4V, Aufladbar=Ja, Anschlussklemmentyp=Mit Lötfahne, Ladestrom=400mA, Abmessungen LxBxH=32.5 x 32.5 x 119mm // Hochtemperatur, D-Zellenstangen und Packs / Hochtemperatur, D-Zellen und Packs / Hochtemperatur-D-Zellen in verschiedenen Konfigurationen / Alle Stapel haben Lötanschlüssse für den Einbau in Notstromleuchten oder Alarmschalttafeln / Zellen sollten mit konstantem Strom und einem diskontinuierlichen (zyklischen) Ladestrom von 400 mA oder mit kontinuierlichem Ladestrom (Erhaltungsladen) von 200 mA geladen werden
... > NiCd-Akkus > NiCd-Akkus für Notstromleuchten und Handlampen > Hochtemperatur, D-Zellenstangen und Packs
Weitere Suchbegriffe: Akkupack, Mono Akku, NiCd-Akkus, NiCd-Akkus für Notstromleuchten und Handlampen, Hochtemperatur D-Zellenstangen und Packs, 5082710, Akku, NiCd, Akku-Pack, 2xD, Akkumulator (Instandsetzung)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 15,20*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 11 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 26 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG