Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

1PS79SB40,115 Schottky Diode, 40V / 120mA, I-IGIA 2-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-508-204
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     1PS79SB40,115
EAN/GTIN:
     5059043580708
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = I-IGIA
Diodentechnologie = Schottky
Pinanzahl = 2
Länge = 1.25mm
Breite = 0.85mm
Höhe = 0.65mm
Betriebstemperatur min. = -65 °C

Schottky-Dioden, bis zu 120 mA, Nexperia. Hoher Wirkungsgrad Sehr kleine, flache SMD-Gehäuse Optimiert für niedrigen, vorwärtsgerichteten Spannungsabfall und hohe Sperrschichttemperatur Niedrige Kapazität Vernachlässigbare Schaltverluste Niedriger Leckstrom
Weitere Suchbegriffe: 508204, Halbleiter, Diskrete Bauteile, Gleichrichter und Schottky Dioden, Nexperia, 1PS79SB40,115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,1125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.