Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF System 24 LAGD 125 Schmiermittel 125 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-506-725
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LAGD 125/WA2
EAN/GTIN:
     5059041534086
Suchbegriffe:
Schmierstoffgeber
schmierstoffgeber skf
schmierstoffgeber
Gebindegröße = 125 ml
Schmierstoff Typ = Fett
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Nein
Typ = Punktschmierung

II 1 GD EEx ia II C T6 T85°C, I M 1 EEx ia 1. Automatische Schmierung LAGD 60 und 125. Das SKF SYSTEM 24 ist ein automatischer Schmierstoffgeber für Einzelschmierstellen, der zum Schmieren einer Einzelschmierstelle verwendet werden kann. Automatische Schmiermittel können eingestellt werden, um zu gewährleisten, dass die korrekte Schmiermittelmenge während eines eingestellten Zeitraums mithilfe einer Edelgaszelle an die Schmierstelle gelangt. Dieses Schmierverfahren ermöglicht im Vergleich zu herkömmlichen manuellen Nachschmierverfahren eine genauere Steuerung der Schmiermittelmenge Die Einheiten enthalten (abhängig vom Typ) 60 ml oder 125 ml Schmierfett oder Öl und sind für viele Schmieranwendungen geeignet. Der nominelle Dosierungszeitraum kann zwischen 1 und 12 Monaten eingestellt und bei Bedarf vorübergehend deaktiviert werden. Eigenschaften und Vorteile. Transparenter Schmiermittelbehälter verringert Gasdiffusion Zugelassen für den Einsatz in Bereichen mit einer explosionsgefährdeten Umgebung, auch in Bergwerken und unterirdischen Bereichen Leicht zu entfernende Endkappe Keine Werkzeuge für Installation erforderlich Zeiteinstellungsschlitz ermöglicht die einfache und genaue Einstellung des Schmierungsflusses. Informationen zur Produktanwendung. LAGD ist ein gasbetriebener Schmierstoffgeber für Einzelschmierstellen. Er ist für die direkte Montage in gefährlichen Umgebungen mit eingeschränktem Platzangebot geeignet. Am besten geeignet für Schmierstellen mit häufiger Schmierung, Maschinenabschaltung und sicherheitsspezifischen Auswirkungen. Typische Anwendungen umfassen Elektromotoren, Lüfterpumpen, Gelenke, Ketten, Führungen, Fahrstühle, Förderbänder, Kräne und Lagergehäuse.
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
€ 7,90*
ab € 20,53*
€ 22,45*
€ 4,50*
ab € 24,67*
€ 27,18*
€ 4,75*
ab € 25,01*
€ 27,55*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 26,11*
€ 29,06*
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 30,72*
€ 33,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.