Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RTD-Messfühler für Fluke 66/68 - Herst.Art-Nr.: 80PR/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-506-7092
Hersteller:  Fluke
Herst.-Nr.:  80PR/60
EAN:  k.A.
Messgerät, Thermometer, Zubehör, Fühler, Temperaturfühler, Fluke, 66, 68 // Messtemperaturbereich=-40 bis +260°C, Genauigkeit=+/-1°C, Kabellänge=1000mm, Sensortyp=Widerstands-Temperaturfühler (RTD), Durchmesser Sonde=4.8mm, Sondenlänge=90mm // Fluke 63/66/68 / IR-Thermometer Fluke 62 / Einstiegsmodell mit hoher Genauigkeit und kompakten Abmessungen / Weiter Messbereich bis 500°C / Doppeldisplay mit gleichzeitiger Anzeige der aktuellen und maximalen Temperaturwerte / Einzelspotlaser zum Anvisieren des Messzonenzentrums / Temperaturanzeige wahlweise in°C oder °F
... > Temperaturfühler > IR-Thermometer > Fluke 63/66/68
Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, Thermometer, IR-Thermometer, Fluke 63/66/68, 5067092, Fühler, Messfühler, Mess-Fühler, Sensor, Sonde
Angebote (3)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 4,16*
€ 55,00*
1 Tag
€ 5,25*
€ 55,00*
RS_Components
€ 6,95*
€ 57,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG