Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay Serie MBB0207 Dünnschichtwiderstand axial, 6,8MΩ ±1% 0,6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-506-5901
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C6804FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand 0.6 w
metallfilmwiderstand
Professionelle Dünnschichtwiderstände mit Anschlussdrähten. Ausgelegt für bis zu 1 W Wärmeabstrahlung. Ausgezeichnete Gesamtstabilität: Klasse 0,25. Großer professioneller Bereich: 0,22 Ω bis 22 MΩ mit Anschlussdraht ohne Blei (Pb). Reine Zinnbeschichtung ermöglicht Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb). Anwendungen in Industrie, Telekommunikation, medizintechnischen Geräten und im Automobilbau
Widerstand = 6.8MOhms
Leistung = 0.6W
Toleranz = ±1%
Technologie = Dünnschicht
Serie = MBB0207
Gehäuseform = Conformal
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Anschlussart = Axial
Abmessungen = 2.5 (Dia.) x 6.5mm
Länge = 6.5mm
Weitere Suchbegriffe: 5065901, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände Durchsteckmontage, Vishay
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 6,95*
ab € 0,0236*
€ 0,0459*
1
€ 4,50*
ab € 0,0645*
€ 0,1087*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0459*
€ 0,0546
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,0281
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG