Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay Serie MBB0207 Dünnschichtwiderstand axial, 510Ω ±1% 0,6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-506-4986
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C5100FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Metallfilmwiderstand
Thin Film Widerstand
Professional Thin Film Leaded Resistors. Power dissipation rating up to 1 W. Excellent overall stability: Class 0.25. Wide professional range: 0.22Ωto 22 M Ω ead (Pb)-free termination wire. Pure tin plating provides compatibility with lead (Pb)-free and lead containing soldering processes. Applications in Industry, Telecommunication, Medical equipment and Automotive
Widerstand = 510Ohms
Leistung = 0.6W
Toleranz = ±1%
Technologie = Dünnschicht
Serie = MBB0207
Gehäuseform = Conformal
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Anschlussart = Axial
Abmessungen = 2.5 (Dia.) x 6.5mm
Länge = 6.5mm
Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand 0.6 w, dünnfilmwiderstand, 5064986, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände Durchsteckmontage, Vishay
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 6,95*
ab € 0,0123*
€ 0,1115*
1
€ 4,50*
ab € 0,0715*
€ 0,1211*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1115*
€ 0,1327
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0599*
€ 0,0713
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0123*
€ 0,0146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG