Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gehäuse ABS 116,8x69,8x25,4mm - Herst.Art-Nr.: 62578-510-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-506-047
Hersteller:  Pactec
Herst.-Nr.:  62578-510-000
EAN:  k.A.
Gehäuse, ABS, mit Batteriefach, für 9V E-Block, 116.8x69.8x25.4mm, schwarz // Gehäusematerial=ABS, Länge außen=115mm, Breite außen=68mm, Höhe außen=25mm, Gehäusefarbe=schwarz, Batteriegröße=PP3, Typ=Gehäuse // Gehäuse mit integriertem PP3-Batteriefach / Zweiteilig, ABS / Deckel gesichert mit zwei im Batteriefach untergebrachten Schrauben.
... > Handgehäuse > Gehäuse, Kunststoff und Metall > Gehäuse mit integriertem PP3-Batteriefach
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse Kunststoff und Metall, Gehäuse mit integriertem PP3-Batteriefach, 506047, Gehäuse, Metallgehäuse, Edelstahlgehäuse, Gehäuse-Edelstahl, Gehäuse Edelstahl, Edelstahl Gehäuse
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 8,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 51 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG