Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku NiMH Cs 1,2V 3000mAh - Herst.Art-Nr.: NI-MHSC3000MAH TAGGED


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Artikel-Nr.:  108EL-504-6102
Herst.-Nr.:  NI-MHSC3000MAH TAGGED
EAN:  k.A.
Akku, NiMH, wiederaufladbar, Größe Cs, Lötfahne, 1.2V, 3000mAh // Größe=CS, Nennspannung=1.2V, Anschlussklemmentyp=Mit Lötfahne, Abmessungen LxBxH=23 x 23 x 43.4mm, Kapazität=3000mAh, Höhe=43.4mm, Ø=23.0mm, Typ=Aufladbar, Industrieausführung // Standard mit Lötfahnen, RS / Standard mit Lötfahnen, RS / Mit Anschlussfahnen für die Verbindung zu größeren Akkupacks für den festen Einbau / Spannung 1.2V / Kurze Ladezeit, nur 4 bis 6 Stunden. / Akkus nicht parallel anschließen.
... > NiMH-Akkus > NiMH-Akkus mit Industrieklassifizierung > Standard mit Lötfahnen, RS
Weitere Suchbegriffe: NiMH-Akkus, NiMH-Akkus mit Industrieklassifizierung, Standard mit Lötfahnen RS, 5046102, NiMH-Akku, NiMH, Nickel-Metallhydrid-Akku, Nickel-Metallhydrid Akku, Nickel-Metallhydridakku, Nickel-Metallhydrid-Accu
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 8,20*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 51 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG