Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku NiMH D 1,2V 8000mAh - Herstellerartikelnr.: 504-6089


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-504-6089
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  504-6089
EAN:  k.A.
Akku, NIMH, wiederaufladbar, Mono, Größe D, 1.2V, 8000mAh
... > Batterien > NiMH-Akkus für Konsumelektronik > NiMH, RS
Weitere Suchbegriffe: Batterien, NiMH-Akkus für Konsumelektronik
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 16,90*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,90*
€ 20,11
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 15,97*
€ 19,00
pro Paket
ab 26 Pakete
€ 15,12*
€ 17,99
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG