Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 18K/W, 25mm x 25.4mm x 8.3mm, für TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-504-0687
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK224MI220-1
EAN/GTIN:
     5059040077997
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
fingerkühlkörper
Zur Verwendung mit = TO-220
Länge = 25mm
Breite = 25.4mm
Höhe = 8.3mm
Abmessungen = 25 x 25.4 x 8.3mm
Wärmewiderstand = 18K/W
Montage = Clip, Löten
Farbe = Schwarz

Aufsteckkühlkörper für TO218 und TO 220, 18K/W. Wärmewiderstand 18K/W SA = schwarz eloxiert MI = lötfähige Oberfläche
Weitere Suchbegriffe: 5040687, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heizung & Kühlung, Fischer Elektronik, FK224MI2201
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,68*
€ 0,89*
1
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 1,00*
1
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,66*
1
€ 5,95*
ab € 0,8862*
€ 2,3346*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
CW7250
ab € 11,89*
Zubehör
Chemtronics
CW7270
ab € 10,15*
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 218/247
ab € 0,53*
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,34*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-134
ab € 1,76*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-137
ab € 1,95*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-140
ab € 3,55*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-135
ab € 1,80*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-138
ab € 2,17*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-141
ab € 5,62*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-136
ab € 2,22*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-139
ab € 2,42*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-142
ab € 7,25*
Zubehör
3M
5590
ab € 1,14*
Zubehör
3M
5590
ab € 1,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.