Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Lineareinheit mit Spindel 210mm eCKK90 - Herst.-Teile-Nr.: R0361 360 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-503-518
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R0361 360 14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lineareinheit
Rolltisch
Integrierter Positionierantrieb Kugelgewindetrieb Kugelgelagertes Schienensystem eLINE Ohne Bremse Befestigungsklammern im Lieferumfang enthalten

Betätigungsart=Kugelgewindespindel
Eingangsspannung=24V dc
Geschwindigkeit max.=0.6m/s
Beschleunigung max.=2.3m/s²
Last max.=250N
Hublänge max.=210mm
Leerlauf-Drehmoment=16.6Nm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 503518, Antriebstechnik, Automation, Bosch Rexroth, Linearantrieb, R036136014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.959,04*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG