Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Erweiterungsmodul LG5929.60 - Herst.Art-Nr.: 0056090


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-500-3436
Hersteller:  E. Dold & Söhne
Herst.-Nr.:  0056090
EAN:  k.A.
Sicherheit, Sicherheitsmodul, Not-Aus-Relais, Erweiterungsmodul, 24VDC, 24VAC // LG 5925 - Not-Aus-Modul / LG 5929 - Erweiterungsmodul / Not-Aus-Modul, BH5922 / Dient zur Anzeige des Betätigungszustandes von mehreren Not-Aus-Tastern in einer Not-Aus-Kette / Bei nicht betätigten Not-Aus-Tastern leuchten die grünen Status-LEDs, wird ein Not-Aus-Taster betätigt, erlischt die zugehörige LED / Bei Betätigung mehrerer Not-Aus-Taster wird immer nur der in der Not-Aus-Kette (Reihenschaltung der Taster) an vorderster Stelle liegende Not-Aus-Taster signalisiert / Zur 1-kanaligen Überwachung von max. 8 Not-Aus-Tastern / Keine Beeinflussung des Not-Aus-Systems / Not-Aus-Taster direkt 1-kanalig anschließbar an BH 5922
... > Elektronische Sicherheitsschaltgeräte > Sicherheitsgeräte, Dold & Söhne > LG 5925 - Not-Aus-Modul / LG 5929 - Erweiterungsmo
Weitere Suchbegriffe: Elektronische Sicherheitsschaltgeräte, Sicherheitsgeräte Dold & Söhne, LG 5925 - Not-Aus-Modul / LG 5929 - Erweiterungsmo, 5003436, Sicherheit, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitsgerät, Sicherheitsbaustein, Sicherheitssteuerungssystem, Schutzüberwachungsgerät (auslaufend)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 104,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG