Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth WE-SL5 SMD Induktivität Drosselspule mit Ferrit-Kern, 3,3 mH / ±40%, 0,1MHz 650mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-500-3329
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744272332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
4-poliges SMD-Gehäuse. Impedanzen bis zu 13 kΩ. Nennstrom bis 2,5 A. Geringe Streuinduktivität. Gehäuse nach UL 94-VO. Anwendungen: CAN, USB, Firewire, Daten- und Netzleitungen
Induktivität = 3,3 mH
Gleichstrom max. = 650mA
Länge = 10mm
Tiefe = 8.7mm
Höhe = 6.5mm
Abmessungen = 10 x 8.7 x 6.5mm
Toleranz = ±40%
Gleichstromwiderstand max. = 360mOhms
Serie = WE-SL5
Kernmaterial = Ferrit
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 5003329, Passive Bauelemente, Induktivitäten, drahtgewickelte SMD Induktivitäten, Wurth Elektronik
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 2,18*
€ 2,53*
1
€ 4,00*
ab € 2,01*
€ 3,98*
1
€ 5,95*
ab € 1,85*
€ 5,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 113,93*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 113,97*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 110,99*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 123,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG