Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Prozessmodul LOGO Soft Comfort V6.0 Upgr - Herst.Art-Nr.: 6ED10580CA020YE0


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-499-722
Hersteller:  Siemens
Herst.-Nr.:  6ED10580CA020YE0
EAN:  k.A.
Steuerung, LOGO, 0BA6, Software, V6.0, Upgrade // LOGO! Programmiersoftware Soft Comfort Ver. 6 / LOGO! 0BA6 Pure / The LOGO! Pure has all the functionality of the LOGO! standard units, without the function keys or display / Ideal for applications where no access to the LOGO! is required / Programmed using LOGO! Soft Comfort V6 software or by insertion of a pre-programmed memory module / 8 digital inputs and 4 digital outputs / Expandable with password security / Dimensions: H90mm x W72mm x D55mm / Operating temperature range: 0 to 55°C
... > SPS-Zubehör > Siemens LOGO! 7. Generation > LOGO! Programmiersoftware Soft Comfort Ver. 6
Weitere Suchbegriffe: SPS Software, SPS-Zubehör, Siemens LOGO! 7. Generation, LOGO! Programmiersoftware Soft Comfort Ver. 6, 499722, Steuerung, LOGO, 0BA6, Software, Speicherprogrammierbare Steuerung (Zubehör)
Angebote (4)
Versand
Netto
^
RS_Components
€ 6,95*
€ 19,00*
1 Tag
€ 4,16*
€ 19,29*
30 Tage
€ 5,84*
€ 20,69*
11 Tage
€ 6,90*
€ 23,18*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG