Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst R2E180 Radialgebläse, radial, 230 V ac, AC, 63dB, Ø 180 (Dia.) x 78mm, 2300U/min, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst R2E180 Radialgebläse, radial, 230 V ac, AC, 63dB, Ø 180 (Dia.) x 78mm, 2300U/min, Kugellager
ebm-papst R2E180 Radialgebläse, radial, 230 V ac, AC, 63dB, Ø 180 (Dia.) x 78mm, 2300U/min, Kugellager
ebm-papst R2E180 Radialgebläse, radial, 230 V ac, AC, 63dB, Ø 180 (Dia.) x 78mm, 2300U/min, Kugellager
Artikel-Nr.:
     108EL-4988550
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R2E 180-AS77-05
EAN/GTIN:
     5060641247153
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Versorgungsspannung = 230 V ac
Gebläsetyp = Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb = AC
Luftdurchsatz = 570m³/h
Serie = R2E180
Höhe = 180mm
Breite = 180mm
Tiefe = 78mm
Abmessungen = 180 (Dia.) x 78mm
Lüfterdrehzahl = 2300U/min
Geräuschpegel = 63dB
Lagertyp = Kugel
Befestigungsloch-Abstand = 58 x 58mm
Lochabstand vertikal = 58mm

Zentrifugalgebläse von ebm-papstDas Zentrifugal-Hochdruckgebläse ebm-papst der Serie R2E180 mit 230 V ac ist ein robustes und zuverlässiges zweipoliges Gerät mit einem externen Rotormotor. Dieser Lüfter ist mit einem externen Rotor und einem permanenten Kondensator integriert. Die Drehrichtung ist nach rechts, von der Rotorseite aus gesehen (Saugen). Der Lüfter verfügt über einen Kabelausgang mit mehreren Positionen und einen axialen Kabelausgang. Es ist kein Scrollgehäuse erforderlich.Eigenschaften und VorteileEr besteht aus verzinktem Stahl Thermischer Schutz durch Thermokontakt und Wicklungen Technische Daten werden mit einem Einlassring gemessen Elektrischer Anschluss mit einer flexiblen Kabellänge von 45 cm Isolierungsklasse B Luftstrom von 570 m3/Stunde Lüfterdrehzahl: 2300 U/min Geräuschpegel beträgt 63 dBAZertifizierungenSchutzart IP44
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Gebläsetyp:
Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Luftdurchsatz:
570m³/h
Serie:
R2E180
Höhe:
180mm
Breite:
180mm
Tiefe:
78mm
Abmessungen:
180 (Dia.) x 78mm
Lüfterdrehzahl:
2300U/min
Geräuschpegel:
63dB
Lagertyp:
Kugel
Befestigungsloch-Abstand:
58 x 58mm
Lochabstand vertikal:
58mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, schrank-lüfter 230v papst, schrank-lüfter 230v, schrank lüfter, 4988550, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, R2E180AS7705, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 123,57*
€ 159,14*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,68*
€ 187,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,71*
€ 186,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
REE10
ab € 78,94*
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 5,97*
Zubehör
ebm-papst
1433H3--0.36AC
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.