Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EPCOS SAW Entstörfilter Oberflächenmontage, 869MHz 50? 3,1dB, DCC6C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-496-3157
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B39871B3715U410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Serie = B3715
Mittelfrequenz typ. = 869MHz
Lastimpedanz = 50?
Einfügedämpfung max. = 3.1dB
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = DCC6C
Abmessungen = 3 x 3 x 1.1mm
Tiefe = 3mm
Höhe = 1.1mm
Länge = 3mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -45°C

Typ B3751/B3761. Verlustarmer kapazitver HF-Entstörfilter für Fernbedienungsempfänger Symmetrischer und unsymmetrischer Betrieb möglich Nickel-Gold-Kontaktierungen
Weitere Suchbegriffe: 4963157, Passive Bauelemente, Passive Filter, AOW Filter, EPCOS, B39871B3715U410
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 1,64*
€ 1,93*
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 4,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG