Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Durchführungskondensator 4,7µF - Herstellerartikelnr.: B85121A2475A101


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-496-2952
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B85121A2475A101
EAN:  k.A.
Entstörbauteile, Kondensator, Durchführungskondensator, MKP, Polypropylen, 4.7µF, 250VAC, 100A
... > Filter > Signal-/Leitungs-/Rauschfilter und Durchführungen? > B85121 Feedthrough Filters, Capacitive, Metallised
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Entstördrossel, Induktivität, Induktivitäten, Speicherdrossel
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
3 Tage
€ 5,95*
€ 81,20*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 11 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 26 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG