Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Durchführungskondensator 50nF - Herstellerartikelnummer: B85121A2503C160


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-496-2946P
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B85121A2503C160
EAN:  k.A.
Lieferung in Produktionsverpackung in einer Box! Mit Artikel-Nr.496-2946 auch in Standardverpackung erhältlich. Entstörbauteile, Kondensator, Durchführungskondensator, MKP, Polypropylen, 0.05µF, 250VAC, 16A Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlos
... > Filter > Signal-/Leitungs-/Rauschfilter und Durchführungen? > B85121 Feedthrough Filters, Capacitive, Metallised
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Entstördrossel, Induktivität, Induktivitäten, Speicherdrossel
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
3 Tage
€ 5,95*
€ 36,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 11 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 26 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG