 | | Produktinformationen von
RS_Components | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-496-2946 Herst.-Nr.: B85121A2503C160 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Lieferung in Standardverpackung. Mit Artikel-Nr.496-2946P auch in Produktionsverpackung erhältlich. Entstörbauteile, Kondensator, Durchführungskondensator, MKP, Polypropylen, 0.05µF, 250VAC, 16A Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drossel, Entstördrossel, Induktivität, Induktivitäten, Speicherdrossel |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
RS_Components |
3 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 5,95* |
€ 36,00* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von RS_Components |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
36,00* |
€
42,84 |
pro Stück |
|
ab 11 Stück |
€
33,12* |
€
39,41 |
pro Stück |
|
ab 26 Stück |
€
30,24* |
€
35,99 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components |  |
|  | Versand von RS_Components |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | € 5,95* |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|