Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-496-1836 Herst.-Nr.: B82472G4104M EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Lieferung in Standardverpackung. Mit Artikel-Nr. 496-1836P auch in Produktionsverpackung erhältlich. // Entstörbauteile, Induktivitäten, Drosselspule, SMD, 7x7mm, geschirmt, 100µH // Induktivität=100µH, Gleichstrom-=560mA, Induktivitätstoleranz=20%, Typ=Power, Technologie=Wirewound, Werkstoff=Ferrite, Ausführung=Shielded // B82472-G4/ B82477-G4 Serie / SMD Speicherdrosseln WE-PD4 S-Ausführung |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Induktivitäten SMD, Leistungsinduktivitäten ? SMD, B82472-G4/ B82477-G4 Serie, 4961836, Entstörbauteile, Induktivität, Induktivitäten, Speicherdrossel, Entstördrossel, Drossel |
|  |  |
|
|