Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-496-1268 Herst.-Nr.: B82442H1103K EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Lieferung in Standardverpackung. Mit Artikel-Nr. 496-1268P auch in Produktionsverpackung erhältlich. // Entstörbauteile, Induktivitäten, Drosselspule, SMD, SIMID, 2220, 10µH // Induktivität=10µH, Gleichstrom-=1A, Nennwert Q bei Frequenz=10 (7.96), Induktivitätstoleranz=10%, Typ=Drosseln: SMD ? 1812, 2220, Technologie=Wirewound, Werkstoff=Ferrite // SIMID 2220-A Serie / Stromkompensations-Induktivitäten, Typ B82789 / Doppelte Stromkompensationsdrossel mit Ferrit-I-Kern, EIA 1812 / Zweiadrige Wicklung (B82789C...) / Ausführung B82789C mit zweiadriger Wicklung zur Entstörung von asymmetrischen Störungen. / Sektorwicklung (B82789S...) / Ausführung B82789S mit Sektorwicklung zur Entstörung sowohl asymmetrischer Störungen (durch LR-Glieder) als auch symmetrischer Störungen (durch LS-Glieder), kann zur Reduzierung von / EMV-Problemen im Hochfrequenzbereich beitragen. / Zu den Anwendungen gehören die Automobilindustrie (z. B. CAN-Bus), industrielle / Automatisierung und Telekommunikation. / Schwer entflammbares Gehäuse gemäß UL 94 V-0 / Bleifrei verzinnte Anschlussklemmen |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Induktivitäten SMD, SMD - 1812 2220, SIMID 2220-A Serie, 4961268, Entstörbauteile, Induktivität, Induktivitäten, Speicherdrossel, Entstördrossel |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | |  |  | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 5 |  | pro Stück |
€ 6,95* |
€ 0,78* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 10 |  | pro Stück |
€ 7,95* |
€ 2,53* |  |  |  | RS_Components | |  |  | 1 |  | pro Paket | € 6,95* | € 3,91* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von RS_Components |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components |  | Versand von RS_Components |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 133,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|