Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-496-1044P Herst.-Nr.: B82498F3100J EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Lieferung in Produktionsverpackung auf Rolle! Mit Artikel-Nr. 496-1044 auch in Standardverpackung erhältlich. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. // Entstörbauteile, Induktivitäten, Drosselspule, SMD, SIMID, 0805, 10nH // Induktivität=10nH, Gleichstrom-=700mA, Nennwert Q bei Frequenz=50 (bei 500), Induktivitätstoleranz=5%, Typ=Drosseln: SMD ? 0805 , Technologie=Wirewound, Werkstoff=Ceramic |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Induktivitäten SMD, SMD ? 0402 0603 und 0805, Serie SIMID 0805-F, 4961044P, Entstörbauteile, Induktivität, Induktivitäten, Speicherdrossel, Entstördrossel, Drossel |
|  |  |
|
|