Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-496-0439 Herst.-Nr.: B82464A4103M EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Lieferung in Standardverpackung. Mit Artikel-Nr. 496-0439P auch in Produktionsverpackung erhältlich. // Entstörbauteile, Induktivitäten, Drosselspule, SMD, 10x10mm, 10µH // Induktivität=10µH, Gleichstrom-=2.9A, Induktivitätstoleranz=20%, Typ=Power, Technologie=Wirewound, Werkstoff=Ferrite // Serie B82464-A4 / SMD-Leistungsinduktivität B82462-G4 / SMD-Größe 6 x 6 mm / Ferritkernaufbau / Magnetisch geschirmt / Wicklung aus lackiertem Kupferdraht / Großer Betriebstemperaturbereich ?55 °C bis +125 °C / Geeignet für Aufschmelzlötung / Anwendungen beim Filtern von Netzteilen |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Induktivitäten SMD, Leistungsinduktivitäten ? SMD, Serie B82464-A4, 4960439, Entstörbauteile, Induktivität, Induktivitäten, Speicherdrossel, Entstördrossel, Drossel |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | |  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RS_Components | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,95* | € 1,70* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,95* |
€ 1,70* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 7,95* |
€ 3,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von RS_Components |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components |  | Versand von RS_Components |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 133,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|