Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kondensator 8200pF - Herst.-Teile-Nr.: 495-947


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-495-947
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  495-947
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Capacitor
Kondensator
Professionelle Silber-Glimmerkondensatoren mit isolierten Anschlussdrähten
Hohe Stabilität. Flammhemmende Epoxidharzbeschichtung
Kapazität=8.2nF
Spannung=500VDC
Kapazitätstoleranz=1%
Anschlussabstand=10.8mm
... > Passive Bauelemente > Kondensatoren > Glimmer
Weitere Suchbegriffe: 495947, Folie, Glimmer, Silber
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
1 Tag
€ 5,04*
  
Preis gilt ab 250 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 51 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2009 Mercateo AG