Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Littlefuse KFZ Flach-Sicherung violett, mit Zustandsanzeige, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-495-1974
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0CAM003.H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Bei Durchbrennen einer Sicherung gibt die Anzeige an, welche Sicherung gewechselt werden muss. Nennspannung 32 V DC. Für den Einsatz im Automobilbereich gemäß SAE J.2077. Entspricht MIN und ATM. Auch für Niederspannungsanwendungen in der Elektronik geeignet
Strom = 3A
Sicherungs Typ = Messer
Messergröße = Mini
Betriebsspannung = 12V dc
Farbe = violett
Länge = 10.8mm
Breite = 3.6mm
Höhe = 19mm
Zustandsanzeige = Ja
Gehäusematerial = Harz
Weitere Suchbegriffe: Kfz Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 3a, auto sicherung, autosicherung littelfuse, 4951974, Sicherungen, Automaten & Schutzschalter, Sicherungen, Fahrzeug-Sicherungen, Littelfuse, CAM003H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0631*
  
Preis gilt ab 1.250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4035*
€ 0,4802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1788*
€ 0,2128
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1078*
€ 0,1283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0787*
€ 0,0937
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0631*
€ 0,0751
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
01530009Z
ab € 2,24*
Zubehör
Littelfuse
01530008Z
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG