Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Einzelader 7x0,2mm 0,22mm² pink - Herst.Art-Nr.: 4951255


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-495-1255
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  4951255
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Einzelader
Litzen
Verdrahtungsleitung, Litze, Einzelader, 0, 22mm², 7x0.2mm, 100m, PVC, pink // Typ=BS4808, Leiterquerschnitt=0.22mm², Farbe=Rosa, Leiterlitzen=7 / 0.2mm, Außendurchmesser=1.2mm, Betriebstemperatur=70°C, Isolierung=PVC, Nennstrom=1.4A, Nennspannung=1kV // 7 / 0.2mm / 7 / 0.2mm / These wires are intended for internal wiring applications in electrical and electronic equipment, they meet the requirements of IEC 189-3. The earth wires / are manufactured in accordance with the requirements of BS 4808 Part 2, but marked with longitudinal green and yellow stripes in accordance with BS 6004 for a wire intended for use as an earth connection. Bi-coloured yellow/green is not intended for earth wires. / Stranded tinned copper / 0.3mm PVC wall thickness / O/D 1.2mm / Voltage rating 1kV rms / Current rating 1.4A / Temperature rating +70°C
... > Einzeladerleitung > Bs4808 > 7 / 0.2mm
Weitere Suchbegriffe: Einzeladerleitung, BS4808, 7 / 0.2mm, 4951255, Flexible Leitung kunststoff-isoliert, Leitung, Litze, H05V2V2-F, H05VV-F, Kunststoffindustrieleitung
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 6,75*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paket
ab 51 Pakete
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG