Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Einzelader massiv 0,28mm² grün - Herst.Art-Nr.: 4951104


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-495-1104
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  4951104
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Einzelader
Litzen
Verdrahtungsleitung, massiv, Einzelader, 0, 28mm², 1x0.6mm, 100m, PVC, grün // Typ=BS4808, Leiterquerschnitt=0.28mm², Farbe=Grün, Leiterlitzen=1 / 0.6mm, Außendurchmesser=1.2mm, Nennstrom=1.8A, Nennspannung=1kV, Isolierung=PVC, Betriebstemperatur=70°C // 1 / 0.6mm / 1//0.6mm / These wires are intended for internal wiring applications in electrical and electronic equipment, they meet the requirements of IEC 189-3. / Solid tinned copper / 0.3mm PVC wall thickness / O/D 1.2mm / Voltage rating 1kV rms / Current rating 1.8A / Temperature rating +70°C
... > Einzeladerleitung > Bs4808 > 1 / 0.6mm
Weitere Suchbegriffe: Einzeladerleitung, BS4808, 1 / 0.6mm, 4951104, Flexible Leitung kunststoff-isoliert, Leitung, Litze, H05V2V2-F, H05VV-F, Kunststoffindustrieleitung
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 7,10*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paket
ab 51 Pakete
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG