Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku NiMH AA 1000mAh - Herst.Art-Nr.: HR-AAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-494-6455
Hersteller:  Sanyo
Herst.-Nr.:  HR-AAC
EAN:  k.A.
Akku, NiMH, wiederaufladbar, Mignon, AA, LR6, Lötfahne, 1.2V, 1000mAh // Größe=AA, Nennspannung=1.2V, Anschlussklemmentyp=Mit Lötfahne, Abmessungen LxBxH=14.2 x 14.2 x 50mm, Kapazität=1100mAh, Höhe=50.5mm, Ø=14.5mm, Typ=Aufladbar, Industrieausführung // Für Dauerladung, mit Lötfahnen, Sanyo / Hochtemperatur mit Lötfahnen, RS / Für den Einsatz in Notleuchten und als Pufferbatterien / Spannung 1,2 V / Akkus nicht parallel anschließen.
... > NiMH-Akkus > NiMH-Akkus mit Industrieklassifizierung > Für Dauerladung, mit Lötfahnen, Sanyo
Weitere Suchbegriffe: Akku LR06, Mignon Akku, Nickel Metallhydrid Akku, NiMH-Akkus, NiMH-Akkus mit Industrieklassifizierung, Für Dauerladung mit Lötfahnen Sanyo, 4946455, NiMH-Akku, NiMH, Nickel-Metallhydrid-Akku, Nickel-Metallhydrid Akku, Nickel-Metallhydridakku, Nickel-Metallhydrid-Accu
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 2,85*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 11 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 26 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG