Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pneumatikzylinder 45mm Hub - Herstellerartikelnr.: CDJ2B16-45-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-494-3535
Hersteller:  SMC
Herst.-Nr.:  CDJ2B16-45-B
EAN:  k.A.
Pneumatik, Zylinder, Serie CJ2, doppelwirkend, 16mm Bohrung, 45mm Hub
... > Miniaturzylinder > CDJ2 Doppelt wirkend 6 - 16mm Ø Zylinder und Befes > Cylinder
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
3 Tage
€ 5,95*
€ 39,20*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG