Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pneumatikzylinder 45mm Hub - Herst.Art-Nr.: CDJ2B10-45-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-494-3490
Hersteller:  SMC
Herst.-Nr.:  CDJ2B10-45-B
EAN:  k.A.
Pneumatik, Zylinder, Serie CJ2, doppelwirkend, 10mm Bohrung, 45mm Hub // Bohrung=10mm, Hub=45mm, Nach außen gerichteter Schub=55.0N, Rückstellschub oder -zug=46.2N // Cylinder / Sensors
... > Miniaturzylinder und Stifte > CDJ2 Doppelt wirkend 6 - 16 mm Ø Zylinder und Befe > Cylinder
Weitere Suchbegriffe: Miniaturzylinder und Stifte, CDJ2 Doppelt wirkend 6 - 16 mm Ø Zylinder und Befe, Cylinder, 4943490, Pneumatik, Zylinder, Serie CJ2, doppelwirkend, Rundzylinder (Pneumatik)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 27,30*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG