Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Knopfzelle SR69 1,55V - Herst.Art-Nr.: 4942374


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-494-2374
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  4942374
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Knopfzelle
Batterien, Knopfzelle, Silberoxid, nicht aufladbar, SR69, 1.55V, 44mAh, 371, V371, SR920SW // Chemikalien=Silberoxid, Diameter=9.5mm, Breite=9.5mm, Höhe=2.1mm, Betriebstemperatur=-10 bis 50°C, Kapazität=44mAh, Größe=SR69, Länge=9.5mm, Typ=Nicht aufladbar // Knopfzellen ? Silberoxid, 1,55 V / Alkali-Batterien Premium / Hochleistungs Alkali-Batterien / Sehr hohe Energiedichte / Hochstromfähig / Längere Betriebszeiten und damit höhere Betriebssicherheit / Ideal für den Einsatz in High-Tech-Geräten / Verbesserter Auslaufschutz
... > Knopfzellen > Knopfzellen, Alkali-Mangan, Silberoxid, Zink-Luft > Knopfzellen ? Silberoxid, 1,55 V
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen Alkali-Mangan Silberoxid Zink-Luft, Knopfzellen ? Silberoxid 155 V, 4942374, Knopf-Zellen, Knopf Zellen, Knopfbatterien, Knopf-Batterien, Knopf Batterien, Gerätebatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 3,75*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paket
ab 51 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG