Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ladegerät für Akkupack 24,7V 2h - Herst.Art-Nr.: 2215000054


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-494-2015
Hersteller:  Mascot International
Herst.-Nr.:  2215000054
EAN:  k.A.
Ladegeräte, Steckerladegerät, Akku, Akkupack, NiCd, NiMH, 24.7VVDC, Ladezeit 2h, 6-12 Akkus, Serie 2215 // Abmessungen=107 x 67 x 36.5mm, Typ=Programmierbar, Eingangsspannung=90 bis 264Vac // Serie 2215, NiMH-/NiCd-Akkupack-Schnellladegeräte, 35 W / Automatisches NiMH-/NiCd-Ladegerät / Speziell entwickelt für große NiCd- oder NiMH-Akkupacks / Zwei Ladeströme wählbar: 1 A und 2 A, um für jede Batteriekapazität den richtigen Ladestrom herzustellen / Sechs umschaltbare Spannungseinstellungen: 5, 6, 10, 18, 20 und 25 Zellen / LEDs für ON (Ein), CHARGING (Lädt) und CHARGED (Geladen) / Automatische Ladungsregelung / Für optimale Lebensdauer der Batteriezellen ist ein Temperaturwächter im Ladegerät integriert / Umschaltbare Eingangsspannung: 110-120 V AC und 220-240 V AC / EMV Störfestigkeit gemäß EN50081-2/EN50082-2 / 3-poliger IEC 320 Eingang / Zu den Anwendungen gehören: Seefahrt, Industrie, Militär, Werkstatteinsatz, Laboratorien und Fabriken / Abmessungen (nur Ladegerät): L 190 x B 145 x H 75 mm
... > Akku-Ladegeräte > NiMH-/NiCd-Akkupack-Ladegeräte > Serie 2215, NiMH-/NiCd-Akkupack-Schnellladegeräte,
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät, Ladegerät Akkupack, Ladegerät NiMH NICD, Schnellladegerät, Steckerladegerät, Tischladegerät, Akku-Ladegeräte, NiMH-/NiCd-Akkupack-Ladegeräte, Serie 2215 NiMH-/NiCd-Akkupack-Schnellladegeräte, 4942015, Akku-Ladegerät, Einsteckladegerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 61,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 11 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 26 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Otto Heil
4121B4810A002000
€ 2,15*
€ 2,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG