Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PC 16/ 3-STF-10.16 Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 3-Kontakte 10.16mm-Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Phoenix Contact PC 16/ 3-STF-10.16 Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 3-Kontakte 10.16mm-Raster
Artikel-Nr.:
     108EL-4932743
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1967469
EAN/GTIN:
     4017918939328
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Raster = 10.16mm
Serie = PC 16/ 3-STF-10.16
Montagetyp = Tafelmontage
Anschlussart = Schrauben
Nennstrom = 76A
Betriebsspannung = 1 kV
Farbe = Grün
Material = Nylon

Phoenix Contact COMBICON PC 16 Anschlussklemmenblock-Steckverbinder, 10,16 mm. Einsteck-Anschlussklemmenblock-Steckverbinder der Serie COMBICON PC 16 mit Buchsen Die Verbinder bieten eine hohe Strombelastbarkeit von 76 A und eine uneingeschränkte 600 V UL-Zulassung. Die frei hängenden Anschlussklemmenblockstecker mit hoher Strombelastbarkeit der Serie COMBICON PC 16 können in die Stiftleisten PC 6-16 und die Stecker IPC 16 gesteckt werden. Eigenschaften und Vorteile. Schraubanschluss Bekanntes Verbindungsprinzip ermöglicht weltweiten Einsatz Geringe Temperaturerhöhung durch optimale Kontaktkraft 10,16 mm Rastermaß
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
3
Raster:
10.16mm
Serie:
PC 16/ 3-STF-10.16
Montagetyp:
Tafelmontage
Anschlussart:
Schrauben
Nennstrom:
76A
Betriebsspannung:
1 kV
Farbe:
Grün
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Leistungsstecker, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Reihenklemmen, Steckerteil für Leiterplatten, phoenix contact leiterplattensteckverbinder 3polig, leistungsstecker, reihenklemmen phoenix contact, 4932743, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 1967469, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 3,744*
€ 4,664*
50
Frei Haus
ab € 4,3486*
€ 4,8586*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,44762*
€ 4,95762*
50
Frei Haus
ab € 4,5282*
€ 5,0582*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 7,23*
€ 13,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 125 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 375 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 65,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 822,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1600027
ab € 0,0509*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0256*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.