Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact FK-MC 0.5/10-ST-2.5 Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 10-Kontakte 2.5mm-Raster Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4932557
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1881406
EAN/GTIN:
     4017918156657
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 10
Raster = 2.5mm
Serie = FK-MC 0.5/10-ST-2.5
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = ZUGFEDER
Nennstrom = 4A
Betriebsspannung = 100 V
Farbe = Grün
Material = Nylon

Leiterplattensteckverbinder FK-MC – Phoenix Contact. Bei der Serie FK-MC von Phoenix Contact handelt es sich um MICRO-COMBICON-Steckverbinder für die Leiterplattenmontage. Die Steckverbinder sind benutzerfreundlich und erfordern keinerlei Werkzeug, da sie einfach eingesteckt werden. Dies gewährleistet in Verbindung mit ihrer spezifischen Kontaktkraft, dass die Verbindung langfristig hält. Sie können zudem mit einem Test-Steckverbinder mit 1 mm Durchmesser getestet werden, der schnelle Prüfungen ermöglicht. Die Serie FK-MC ist für 4 A und 160 V Spannung ausgelegt und verfügt über einen Rastermaß von 2,5 mm für vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Das Kontaktmaterial besteht aus einer Kupferlegierung und ist in einem grünen Polyamidgehäuse untergebracht. Farblich codierte Schalter befinden sich an der Vorderseite und ermöglichen eine feste Verbindung ohne Spezialwerkzeug. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Federklemmen-Technologie für schnellen Anschluss - kein Werkzeug erforderlich ;/li> ;li>Hoher Kupfergehalt für geringen Widerstand und höhere Leitfähigkeit ;/li> ;li>Integrierte Prüfpunkte für die Prüfung mit eingestecktem Steckverbinder ;/li> ;li>2- bis 12-polige Versionen ;/li> ;li>Entflammbarkeitsklasse UL94 V0 ;/li> ;li>Durch die definierte Kontaktkraft bleibt Ihre Verbindung im Laufe der Zeit stark ;/li> ;li>1-mm-Prüfanschluss für bequeme Prüfung ;/li> ;li>Betrieb und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglichen die Integration in Vorderseite des Geräts ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. Die Serie MICRO COMBICON 0,5 wird üblicherweise in Anwendungen wie Steuerverdrahtung, Messtechnik, Steuerung und Messung und Industrieelektronik, und darüber hinaus, verwendet.
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
10
Raster:
2.5mm
Serie:
FK-MC 0.5/10-ST-2.5
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
ZUGFEDER
Nennstrom:
4A
Betriebsspannung:
100 V
Farbe:
Grün
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Steckerteil für Leiterplatten, phoenix contact leiterplattensteckverbinder raster2,5, steckerteil für leiterplatten, buchsengehäuse 10pol, 4932557, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 1881406, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,0879*
€ 4,5479*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,0998*
€ 4,5798*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,21356*
€ 4,67356*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,28*
€ 4,74*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,48*
€ 13,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 125 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 375 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 66,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1881639
ab € 1,183*
Zubehör
Phoenix Contact
1205202
ab € 5,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1881529
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.