Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LCR Meter LCR40 - Herst.Art-Nr.: LCR40


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-493-9277
Hersteller:  Peak Electronic
Herst.-Nr.:  LCR40
EAN:  k.A.
Messgerät, LCR, LCR-Meter, LCR40 // LCR40 Analysator für passive Bauelemente / Automatic LCR Bridge with Limits Comparator / The LCR400 is a precision LCR measurement bridge with a basic accuracy of 0.1% and measurement frequency of up to 10kHz. / The unit can be set to sort a range of components into bins according to value. Multiple bins can be set to sort different tolerances of the same value or different values.
... > LCR-Messgeräte > LCR-Messgeräte > LCR40 Analysator für passive Bauelemente
Weitere Suchbegriffe: LCR-Messgeräte, LCR40 Analysator für passive Bauelemente, 4939277, Sondermessgerät (Elektrische Größen), Dreheisen-Spannungsmesser, Drehspul-Strommesser, Zangenmeßgerät, Wanddickenmeßgerät, Kapazitätsmeßgerät, Oszilloskop
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 100,43*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 11 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG