Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bediengerät 3.5" TFT Mono 320x240 Pixel - Herst.Art-Nr.: E1043


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-492-991
Hersteller:  Mitsubishi
Herst.-Nr.:  E1043
EAN:  k.A.
Steuerung, SPS, Bediengerät, 3.5, TFT, Mono, 320x240 Pixel // Serie=E1000 Series , Typ=Touchscreen, Displaytyp=TFT Monochrome - 16 shades, Abmessungen der Anzeige=3.5in., Auflösung der Anzeige=320 x 240 pixels, Versorgungsspannung=24V DC, Schnittstellentyp=Ethernet TCP/IP, Modbus TCP, MPI, RS232, RS422, RS485, // E1043 / E1041 / The E1041 terminals has a 3.5 TFT touch screen (65k colours), two PLC ports,a USB host port to connect mouse, keyboard, printer and USB memory sticks as well as an integrated Ethernet interface. / Recipes, text and editing changes are entered via keys. Password levels protect the system against unauthorised access,while sixteen separate alarmgroups keep you informed on all-important developments
... > Mensch-Maschine-Schnittstelle > Serie Mitsubishi E - Touchscreen > E1043
Weitere Suchbegriffe: Mensch-Maschine-Schnittstelle, Serie Mitsubishi E - Touchscreen, E1043, 492991, Steuerung, SPS, Bediengerät, 3.5, Grafik-Panel (Anzeige- und Bedienkomponente)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 723,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,00*
€ 860,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG