Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ladegerät ACS110 Traveller - Herst.Art-Nr.: 5C07083/02


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-492-8851
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5C07083/02
EAN:  k.A.
Ladegerät, Akku, Akkupack, 1-10Zellen, NiCd, NiMH, ACS110 Traveller // Ladezeit=45 bis 600min., Abmessungen=62 x 48 x 118mm, Typ=Mikroprozessorsteuerung, Eingangsspannung=100 bis 240Vac // NiCd-/NiMH-Akkupack-Ladegeräte - ACS410,ACS110 & ACS410P / Multi-Batterie-Akku-Tester MBT-1 / Testet mehr als 30 verschiedene Batterie- und Akkutypen / Jetzt auch für Li-Ion-Akkus und 1,5V Li-Batterien / Gummierte Gehäuserumrandung / Patentiert, microprozessorgesteuert / Impulsbelastungstest, sekundenschnell / Kapazitätsanzeige mittels LED Balken 10% -100% / Hochwertige, vernickelte Messingkontakte / Pluspol am Gerät fix montiert, Negativleitung mit Prüfspitze seitlich griffbereit integriert / Stromversorgung: 4xAA Batterien (nicht im Lieferumfang)
... > Akku-Ladegeräte > NiMH-/NiCd-Akkupack-Ladegeräte > NiCd-/NiMH-Akkupack-Ladegeräte - ACS410,ACS110 & A
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMH NICD, Schnellladegerät, Steckerladegerät, Tischladegerät, Akku-Ladegeräte, NiMH-/NiCd-Akkupack-Ladegeräte, NiCd-/NiMH-Akkupack-Ladegeräte - ACS410ACS110 & A, 4928851, Akku-Ladegerät, Einsteckladegerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 44,10*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 11 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 26 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG