Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ladegerät Energy 4 Traveller - Herst.Art-Nr.: 5C07092/UK01


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-492-8839
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5C07092/UK01
EAN:  k.A.
Ladegerät, Akku, NiCd, NiMH, Set, Energy4 Traveller, 4xAA, 4xAAA, 2xPP3 // Ladezeit=3.3 bis 4.6 , Std. für AA, 1.4 bis 3.6 , Std. für AAA, 2.7 bis 4.3 , Std. für PP3h, Abmessungen=93 x 132 x 58mm, Typ=High Tech-Steckausführung, Eingangsspannung=100 bis 240Vac // Ansmann Energy 4, NiMH-/NiCd-Ladegerät / Ansmann High-Tech-Ladegerät Energy 16
... > Akku-Ladegeräte > NiMH-/NiCd-Ladegeräte, ohne Akkus > Ansmann Energy 4, NiMH-/NiCd-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Batterieladegerät, Ladegerät, Ladegerät NiMH NICD, Schnellladegerät, Steckerladegerät, Tischladegerät, Akku-Ladegeräte, NiMH-/NiCd-Ladegeräte ohne Akkus, Ansmann Energy 4 NiMH-/NiCd-Ladegerät, 4928839, Akku-Ladegerät, Einsteckladegerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 52,40*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 11 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 26 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG