Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Mehrpolig
>
HDC-Steckverbinder
>
Artikel
HARTING Han E, Female Schwere Steckverbinder, 16-polig, 500,0 V / 16.0A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-492-5622
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09330162701+19300161231
EAN/GTIN:
5059039167371
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Buchseneinsatz
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
buchseneinsatz harting
Typ = Steckverbindersatz
Nennstrom = 16.0A
Serie = Han E
Betriebsspannung = 500,0 V
Gender = Female
Gewindegröße = M25
UL,CSA,SEV. Polzahl jeweils zzgl. des PE Kontaktes. Gehäuse-Set HAN E. Kabelendverschraubungen bitte separat bestellen Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbindersatz
Nennstrom:
16.0A
Serie:
Han E
Betriebsspannung:
500,0 V
Gender:
Female
Gewindegröße:
M25
... >
Steckverbinder
>
Leistungssteckverbinder
>
Schwere Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
buchseneinsatz
,
4925622
,
Steckverbinder
,
Leistungssteckverbinder
,
HARTING
,
09330162701+19300161231
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,25*
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp SKINTOP ST-M 25 X 1.5 RAL 7001 SGY Kabelschiene Silber Polyamid
Lapp Kabel
53111030
ab € 0,48*
Zubehör
HARTING Han B Gehäuse für robusten Stromversorgungsstecker
Harting
19300161231
ab € 9,83*
Zubehör
HARTING Han E, Male Schwere Steckverbinder, 16-polig, 500,0 V / 16.0A
Harting
09330162601+19300161421
ab € 24,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt