Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HARTING Han E, Female Schwere Steckverbinder, 6-polig, 500,0 V / 16.0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han E, Female Schwere Steckverbinder, 6-polig, 500,0 V / 16.0A
HARTING Han E, Female Schwere Steckverbinder, 6-polig, 500,0 V / 16.0A
HARTING Han E, Female Schwere Steckverbinder, 6-polig, 500,0 V / 16.0A
Artikel-Nr.:
     108EL-492-5600
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330062701+19300061250
EAN/GTIN:
     5060641255578
Suchbegriffe:
Buchseneinsatz
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
buchseneinsatz harting
Typ = Steckverbindersatz
Nennstrom = 16.0A
Serie = Han E
Betriebsspannung = 500,0 V
Gender = Female
Gewindegröße = M20

UL, CSA, SEV. Stift- und Buchseneinsätze können an einer Abdeckung oder einem Gehäuse befestigt werden, wenn für die Installation eine solche umgekehrte Konfiguration erforderlich ist. SMD-Gehäusebuchse + Buchseneinsatz. Diese Kombination aus Bauteilen von Harting gehört zu den Steckverbinder-Baugruppenpaketen der Serie Han E.
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbindersatz
Nennstrom:
16.0A
Serie:
Han E
Betriebsspannung:
500,0 V
Gender:
Female
Gewindegröße:
M20
Weitere Suchbegriffe: buchseneinsatz, 4925600, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, HARTING, 09330062701+19300061250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,2978*
Zubehör
Harting
09330062601+19300061440
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.