Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HARTING Han E, Male Schwere Steckverbinder, 16-polig, 500,0 V / 16.0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han E, Male Schwere Steckverbinder, 16-polig, 500,0 V / 16.0A
HARTING Han E, Male Schwere Steckverbinder, 16-polig, 500,0 V / 16.0A
HARTING Han E, Male Schwere Steckverbinder, 16-polig, 500,0 V / 16.0A
Artikel-Nr.:
     108EL-492-5521
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330162601+19300161521
EAN/GTIN:
     5060641255561
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
Stifteinsatz
harting stifteinsatz 16pol
Typ = Steckverbindersatz
Nennstrom = 16.0A
Serie = Han E
Betriebsspannung = 500,0 V
Gender = Male
Gewindegröße = M25

UL,CSA,SEV. Polzahl jeweils zzgl. des PE Kontaktes. Gehäuse-Set HAN E. Kabelendverschraubungen bitte separat bestellen Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbindersatz
Nennstrom:
16.0A
Serie:
Han E
Betriebsspannung:
500,0 V
Gender:
Male
Gewindegröße:
M25
Weitere Suchbegriffe: stifteinsatz harting, stifteinsatz 16polig, 4925521, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, HARTING, 09330162601+19300161521
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111030
ab € 0,48*
Zubehör
Harting
09300160301+09330162701
ab € 23,61*
Zubehör
Harting
09330162701+19300161731
ab € 38,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.