Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HARTING Han E, Male Schwere Steckverbinder, 10-polig, 500,0 V / 16.0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han E, Male Schwere Steckverbinder, 10-polig, 500,0 V / 16.0A
HARTING Han E, Male Schwere Steckverbinder, 10-polig, 500,0 V / 16.0A
HARTING Han E, Male Schwere Steckverbinder, 10-polig, 500,0 V / 16.0A
HARTING Han E, Male Schwere Steckverbinder, 10-polig, 500,0 V / 16.0A
Artikel-Nr.:
     108EL-492-5470
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330102601+19300101520
EAN/GTIN:
     5059039168170
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
Stifteinsatz
harting stifteinsatz 10pol
Typ = Steckverbindersatz
Nennstrom = 16.0A
Serie = Han E
Betriebsspannung = 500,0 V
Gender = Male
Gewindegröße = M20

UL,CSA,SEV. Polzahl jeweils zzgl. des PE Kontaktes. Gehäuse-Set HAN E. Kabelendverschraubungen bitte separat bestellen Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbindersatz
Nennstrom:
16.0A
Serie:
Han E
Betriebsspannung:
500,0 V
Gender:
Male
Gewindegröße:
M20
Weitere Suchbegriffe: stifteinsatz harting, stifteinsatz 10-pol, 4925470, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, HARTING, 09330102601+19300101520
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111220
ab € 0,2824*
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,2978*
Zubehör
Harting
09330102701+19300101730
ab € 31,77*
Zubehör
Harting
09300100301+09330102701
ab € 22,04*
Zubehör
Harting
19300101520
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.